ライフメッド
ライフメッドの 鋼製小物
ライフメッドの 開口器・開創器
ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
54547107
品番
91792200
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しタイプですので、ライトの光が反射しにくくキズが目立ちにくいです。
材質
ステンレス
サイズ
L
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
31×116×19
アズワン品番
7-8309-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y50025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000