フットケアステップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54547168 品番FS
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700

ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装) 質量(kg)約8 高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595 材質(キャスター)ウレタン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600 キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付) 寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370 アズワン品番7-8320-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする