プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察室備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察台
診察台 MEBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54547195
品番
MEB-7050
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。
アズワン品番
7-8324-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1800×500
質量(kg)
25
材質
マット/ビニールレザー、脚部/スチール粉体塗装
耐荷重(kg)
200(等分布荷重)
付属品
六角レンチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。