プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 注射台
軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620〜860 CTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
スカイブルー
注文コード
54547283
品番
CT-SB
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品
専用収納バック付き
材質
本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン
質量(kg)
1.9
色
スカイブルー
寸法(Φ×mm)
430×620〜860
収納時寸法(mm)
バッグ:470×210×135
アズワン品番
7-8333-02
マット寸法(mm)
260×210×45〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000