軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620〜860 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビーブルー 注文コード54547308 品番CT-NB
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。

付属品専用収納バック付き 材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン 質量(kg)1.9 ネイビーブルー 寸法(Φ×mm)430×620〜860 収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135 アズワン品番7-8333-04 マット寸法(mm)260×210×45〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする