プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
スマートバスケットカート YMSMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-8338-01
注文コード
54547405
品番
YMSM
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
下段への収納がストレスフリーに行えます。押し手側から下段のカゴに収納可能なデザインです。傘や杖など長尺の物を立てるホルダーがついています。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納できます。
仕様
カゴ搭載可能数:上下に各1個
材質
本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
質量(kg)
7.1
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×488×916
ストッパー
なし
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
7-8338-01
注意
※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケットをごご確認ください。