ベーシックナーススコープ 内バネタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク アズワン品番7-8347-02 注文コード54547633 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。

材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)約770 ピンク 質量(g)約108 寸法(Φmm)振動板:43 アズワン品番7-8347-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする