ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
ベーシックナーススコープ 内バネタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
アズワン品番
7-8348-01
注文コード
54547658
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約770
色
ブラック
質量(g)
約96
寸法(Φmm)
振動板:43
アズワン品番
7-8348-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54547658
-
60865824
-
ベーシックナーススコープ 内バネタイプ
ナビス(アズワン)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変わりました