プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 点滴ガートル
点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54547798
品番
TB18-2LP
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥390,500
販売価格(税別)
¥
355,000
バスケットに入れる
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
適合
アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
材質
本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
色
ピンク
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1870×900×1675
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
125(2輪ストッパー付き)
フック
輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本
アズワン品番
7-8352-03
注意
※アルティアトレーは付属しません。