点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54547807 品番 TB18-2LB
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥390,500
販売価格(税別)
355,000

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。

適合アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 ブルー 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1870×900×1675 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き) フック輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本 アズワン品番7-8352-04
注意
※アルティアトレーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする