点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 適合アルティアトレー:スタンダードタイプ×3列 アズワン品番7-8352-06 注文コード54547825 品番TB18-3LB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥398,200
販売価格(税別)
362,000
この商品は適合・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。

適合アルティアトレー:スタンダードタイプ×3列 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 ブルー 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1870×900×1675 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き) フック輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本 アズワン品番7-8352-06
注意
※アルティアトレーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする