プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 点滴ガートル
点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54547886
品番
TO12-2LB
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥225,500
販売価格(税別)
¥
205,000
バスケットに入れる
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
適合
アルティアトレー:スタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列
材質
本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
色
ブルー
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1270×500×1675
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
125(2輪ストッパー付き)
フック
輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:6本
アズワン品番
7-8353-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。