ナースカート ディスカス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54547913 品番NN-DW
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。

材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング)) 寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780〜1010 天板高さH(mm)747〜977 キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-8356-01 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65 天板有効寸法(mm)W397×D470
注意
※本商品は、出血する機能を持っておりませんので、止血向けの訓練には対応しておりません。※ESD/POEM兼用モデルは、筋層が2層になっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする