プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理棚
器械戸棚 寸胴型 SK-09Fシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54547938
品番
SK-09F2
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
アズワン品番
7-8358-02
仕様
引違扉
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×1750
質量(kg)
76
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ数
棚:50
付属品
棚板×4枚