ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の パーテーション 診察室用
ディスポ防炎スクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54548078
品番
1630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。
付属品
ディスポ防炎スクリーン×1枚
材質
フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%)
寸法(mm)
900×400×1630
タイプ
スタンダード
材質(キャスター)
ナイロン製
キャスター径(Φmm)
双輪40(ストッパー付き)
アズワン品番
7-8372-01