ディスポ防炎スクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54548096 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。

付属品ディスポ防炎スクリーン×2枚 材質フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%) 寸法(mm)900×400×1255〜1870 タイプ伸縮 材質(キャスター)ナイロン製 キャスター径(Φmm)双輪40(ストッパー付き) アズワン品番7-8372-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする