プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 専門診療・科目別
プロシェア(ナビス/アズワン)の 産婦人科用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他産婦人科用品
ベビースケール 検定付
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54548139
品番
MS5900
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥104,940
販売価格(税別)
¥
95,400
バスケットに入れる
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)
630×330×125
質量(kg)
4.1
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.8
目量
6kg未満/2g、6kg以上/5g
精度等級
3級
アズワン品番
7-8375-01
秤量(kg)
15
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000