プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 体重計・体組成計
プロシェア(ナビス/アズワン)の 体重計
フラットスケール 検定付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54548148
品番
MS6110
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)
345×350×65
質量(kg)
2.7
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.8
目量
200g
精度等級
4級
アズワン品番
7-8377-01
秤量(kg)
0.2〜200
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000