チェアスケール 検定付

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54548157 品番MS5460
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可

寸法(mm)990×1020×590 質量(kg)17.6 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:1.8 目量100g 精度等級3級 アズワン品番7-8378-01 折りたたみ寸法(mm)615×860×590 秤量(kg)250
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする