プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 調剤・与薬用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 調剤用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 薬杯
アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(500枚)
注文コード
54548184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様
使用紙:グラシン
寸法(mm)
105×105
サイズ
中
坪量(g/m
2
)
25.8
アズワン品番
7-8381-02