プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 調剤・与薬用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 調剤用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 薬杯
アズワン薬包紙 シュリンクパック 硫酸紙 500枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(500枚)
注文コード
54548227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様
使用紙:硫酸紙/ドリープW
寸法(mm)
120×120
サイズ
大
坪量(g/m
2
)
硫酸紙/41.3
アズワン品番
7-8382-03