遺体冷却剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54548254 品番MI-1200
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ご遺体を5℃以下に保冷しますご遺体の体温を急冷することで、腐敗や感染のリスクを低減します。ドライアイス(-79℃)よりも温度の高い-23℃ジェルを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがありません。再使用可能のため、ドライアイスと比べてランニングコストが抑えられます。

仕様推奨使用数:男性成人で4〜6個程度 材質外装/ナイロン・ポリエチレン、内容物/水・凝固点調整剤・グアーガム・防腐剤 寸法(mm)285×185 質量(g)1200 アズワン品番7-8386-01 保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする