プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 点滴ガートル
折りたたみ点滴作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54548394
品番
HI-600
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥225,500
販売価格(税別)
¥
205,000
バスケットに入れる
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約20
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×400×1000〜1600
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×236×1180〜1600
アズワン品番
7-8394-01
足パイプ径(Φmm)
25
ハンガー
5本