プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルテイア物品収納キャビネット 上置きユニット 窓無し片開き扉
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54548403
品番
TZ-U
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
付属品
鍵(扉用)×2個、棚板×1枚
材質
本体/フッ素コート化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×625×580
有効高さ(mm)
庫内:538(棚板除く)
アズワン品番
7-8395-01
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
611×588