採血台 昇降式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54548683 品番SKD-6G
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。

材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂 質量(kg)16.8 ピッチ昇降:無段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650〜1030 キャスター径(Φmm)35ストッパーなし アズワン品番7-8405-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする