プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の マット・パッド 施設用
プロシェア ディスポピローカバー コーティングタイプ 50枚入 CN-PCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
サイズ
M
注文コード
54548717
品番
CN-PC
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,920
販売価格(税別)
¥
3,564
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のPE(ポリエチレン)コーティングが、嘔吐した場合も枕を清潔に保ちます。防水タイプで枕を血液などから守ります。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布+裏面PE(ポリエチレン)コーティング
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
550×450
アズワン品番
7-8407-02
適合寸法(mm)
枕:530×350まで