プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 専門診療・科目別
プロシェア(ナビス/アズワン)の 放射線科用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他放射線科用品
X線防護衣 ハンガーラック XHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
約7
注文コード
54548744
品番
XH-8
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
600×450×1620
質量(kg)
約7
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
7-8411-01
掛数
10着程度まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。