プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 上肢台
上肢台 ロールシーツ収納型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54548769
品番
JKS-1P
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
ロールシーツをセットできますので容易にマットに敷くことができます。薄型ベースのため、つまずきにくく、車イスの方にも対応可能です。
材質
クッション部/表面/ビニールレザー・中身/ウレタン、ロールシーツボックス/ステンレス、支柱・ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
9.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×700〜950
適合幅(mm)
ロールシーツ:370(例:プロシェアロールシーツ No.370 品番:0-9476-11)
アズワン品番
7-8412-01
高さ調整範囲(mm)
700〜950(50間隔)