カレンカートII 点滴ネット SC-TNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-8432-02 注文コード54548823 品番SC-TN3B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥172,700
販売価格(税別)
157,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。

仕様下段棚なし 材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)718×608×957〜1700 質量(kg)29 ブルー 材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 アズワン品番7-8432-02 有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする