曜日別特売
SC-TN1P カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548839

カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷お客様組立品12日以内出荷とは
アズワン品番7-8432-03
内容量1台注文コード54548839品番SC-TN1P
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥155,100
販売価格(税別)
141,000

ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。

仕様下段棚あり材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)625×608×957~1700質量(kg)22ピンク材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番7-8432-03有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする