曜日別特売
SC-PC1SP カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548857

SC-PC1SP カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548857
SC-PC1SP カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548857

カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード54548857品番SC-PC1SP
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥146,300
販売価格(税別)
133,000

ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957質量(kg)23ピンク材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番7-8433-01有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする