カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54548866 品番 SC-PC1SB
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥146,300
販売価格(税別)
133,000

ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)718×608×957 質量(kg)23 ブルー 材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 アズワン品番7-8433-02 有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20 有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする