ベーシックナーススコープ 外バネタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード54548875 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。

材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)約780 ブラック 質量(g)約77 アズワン品番7-8434-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54548875 - 60865849 - ベーシックナーススコープ 外バネタイプ シングル ナビス(アズワン) ベーシックナーススコープ 外バネタイプ シングル ナビス(アズワン) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54548893
2022-07-15
用途:
医療従事者業務

コストパフォーマンスがとても高いです。
軽量で使い勝手がとてもいいです。

対象商品:
54548893
2022-05-08
用途:
看護師業務

最安値だと思います
軽量でバスキュラアクセスの管理に最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする