プロシェア・ディスポスクラブシャツ 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 54548988 品番 M
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。ディスポタイプで衛生的

材質スパンレース不織布 サイズM 胸囲(cm)52 袖丈(cm)16 着丈(cm)70 アズワン品番7-8436-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする