曜日別特売
- ヴイピィーキャップス 植物性カプセル 1000個入 小林カプセル 54549128

ヴイピィーキャップス 植物性カプセル 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番7-8441-51
内容量1袋(1000個)注文コード54549128品番-
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥6,694
販売価格(税別)
6,198

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。

透明サイズ0号内径(Φmm)7基材カプセル:HPMC植物由来容量(g)0.4内容量(mL)0.68アズワン品番7-8441-51原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする