ヴイピィーキャップス 植物性カプセル 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 54549137 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,498

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。

透明 サイズ1号 内径(Φmm)6.5 基材カプセル:HPMC植物由来 容量(g)0.3 内容量(mL)0.47 アズワン品番7-8441-52 原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする