吸引歯ブラシ VTB7シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 54549286 品番 VTB7
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。

材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂 全長(mm)175 耐熱温度(℃)60 アズワン品番7-8451-01 接続部径(Φmm)6.4〜8.7 ヘッド寸法(mm)25
注意
※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする