ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 吸引器交換部品
吸引歯ブラシ VTB7シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×1本)
注文コード
54549295
品番
VTB7C
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質
ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)
175
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
7-8451-51
接続部径(Φmm)
6.4〜8.7
ヘッド寸法(mm)
25
注意
※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります。