バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54549304 品番 VNP-01
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,603
販売価格(税別)
7,821

ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。

アズワン品番7-8453-01 全長(mm)約750 ブラック 材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン 質量(g)約165 付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54549304 VNP-01 54549313 VNP-02 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 1本 7,821 税込8,603 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする