ハヤシ・ニット
ハヤシ・ニットの サポーター・テーピング
ハヤシ・ニットの サポーター
ハヤシ・ニットの ひざ・ひじ用 サポーター
超薄型固定サポーター ひざ用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54549417
品番
4681
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。
アズワン品番
7-8458-04
サイズ
LL
適合寸法(cm)
ひざ周り40〜55
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
乾燥機不可
適合部位
ひざ用