ハヤシ・ニット
ハヤシ・ニットの サポーター・テーピング
ハヤシ・ニットの サポーター
ハヤシ・ニットの 手首・足首用 サポーター
超薄型固定サポーター リスト用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54549444
品番
4684
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
フリー
適合部位
リスト用
アズワン品番
7-8458-07
洗濯方法
乾燥機不可
適合寸法(cm)
手首周り13〜23