超薄型固定サポーター ふくらはぎ用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54549453 品番4685
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズフリー 適合部位ふくらはぎ用 アズワン品番7-8458-08 洗濯方法乾燥機不可 適合寸法(cm)ふくらはぎ周り30〜46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする