アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの ボンベカート
ボンベホルダー イルリガートル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54549688
品番
A15-IO2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質
スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)
約148×163×458
アズワン品番
8-2256-13
接続径
接続可能ボンベ:最大100mm
取付可能パイプ径(Φmm)
25