ニッパー HFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54549706 品番HF-480R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フットケア専用の医療用ニッパーです。

仕様爪・肥厚爪用(直) 材質ステンレス 全長(mm)150 刃長(mm)18 アズワン品番8-2392-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする