アズワン
アズワンの グルーミング用品
アズワンの 爪切り
アズワンの ニッパー型爪切り
ニッパー HFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54549715
品番
HF-210R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フットケア専用の医療用ニッパーです。
仕様
爪・肥厚爪用(曲)
材質
ステンレス
全長(mm)
150
刃長(mm)
約18
アズワン品番
8-2392-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器