ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
ユーティリティカート YDSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付き)
注文コード
54549749
品番
YDS-106
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質
フレーム・引出し/ABS樹脂
質量(kg)
約23
耐荷重(kg)
天板/約60、引出し/約6
材質(キャスター)
ゴム製
引出し数
鍵付き・浅型6段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×475×850
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
浅型/510×360×82、深型/510×360×160
アズワン品番
8-2459-04
天板有効寸法(mm)
543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。