プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 54549794 品番 SPS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。

アズワン品番8-2601-13 幅×長さ(mm)90×260 有効幅(mm)70 材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
注意
※長さはシール幅を含みません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54549794
2024-06-18
用途:
処置器具の滅菌処理
合同会社エール 様 (医療・福祉・介護関連業)

滅菌処理過程の通過が、マークの変化できちんと分かる。自分で封ができ、前準備が簡単。
鑷子とペアンの滅菌に使用したが、ペアンなどはハンドル部がギリギリだったので、もう一つ大きいサイズが良いかも。

対象商品:
54549776
2021-07-11
用途:
滅菌
医療・福祉・介護関連業

安くてすぐに来ました!梱包も丁寧で安心です。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする