アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
折りたたみベッド NPSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54549889
品番
NPS25T
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥70,567
販売価格(税別)
¥
64,152
バスケットに入れる
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品
フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質
フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
質量(kg)
13.5
色
ティール
耐荷重(kg)
約1200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×1820×450〜650
高さ調節
7段階
アズワン品番
8-3432-01
折りたたみ寸法(mm)
25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。