プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 病室用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 安全・保護
かきむしり予防ミトン KMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
54550047
品番
KM-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
240×165
アズワン品番
8-3957-11
適合寸法(mm)
100〜140
洗濯方法
手洗い可(30℃)/乾燥機不可