アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
シングルメディカルワゴン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54550169
品番
198
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
扉は観音開きで収納に便利です。側面には、タオル掛けが付いています。
色
オレンジ
材質
本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス・硬質アクリル
寸法(mm)
扉内部:555×405×440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×760
引出し内寸法(mm)
525×370×95
アズワン品番
8-4073-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。